エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327198MXQ12A-30ZH3-M9BL-X7(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21327207MXQ12A-30ZH3-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327216MXQ12A-30ZH3-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327225MXQ12A-30ZH3-M9NWM(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする