曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327295MXQ12A-30ZL-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327304MXQ12A-30ZL-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327313MXQ12A-30ZL-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327329MXQ12A-30ZL-M9BWL-X12M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327338MXQ12A-30ZL-M9BWVL-X11M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327347MXQ12A-30ZL-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327356MXQ12A-30ZL-M9NWVLM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327365MXQ12A-30ZL-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327374MXQ12A-30ZL-X2128(-) オートスイッチなし
38,390
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする