曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZM

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZM - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327444MXQ12A-30ZM-M9B(-) 0.5
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327453MXQ12A-30ZM-M9BL(L) 3
39,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする