曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZT - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327688MXQ12A-30ZT(-) オートスイッチなし
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327697MXQ12A-30ZT-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327706MXQ12A-30ZT-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327715MXQ12A-30ZT-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする