エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZS - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328774MXQ12A-40ZS-M9BL-X7(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21328783MXQ12A-40ZS-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328799MXQ12A-40ZS-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328808MXQ12A-40ZS-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328817MXQ12A-40ZS-M9NWVM(M) 1M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする