SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z2
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21328844
MXQ12A-40Z2-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,130
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328853
MXQ12A-40Z2-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
48,460
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください