曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZD3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZD3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21329465MXQ12A-50ZD3-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥49,720
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329474MXQ12A-50ZD3-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥52,470
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329483MXQ12A-50ZD3-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥53,130
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする