SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-10ZH
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21332089
MXQ12B-10ZH-M9NVM
CADデータダウンロード
12
10
(M) 1
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332098
MXQ12B-10ZH-M9NWL
CADデータダウンロード
12
10
(L) 3
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください