曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-100ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-100ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332256MXQ12B-100ZA-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332265MXQ12B-100ZA-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,360
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332274MXQ12B-100ZA-X11(-) オートスイッチなし
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332283MXQ12B-100ZA-X12(-) オートスイッチなし
58,030
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする