エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334539MXQ12B-75ZE-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334548MXQ12B-75ZE-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
52,640
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334557MXQ12B-75ZE-M9BWS(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334566MXQ12B-75ZE-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
51,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする