曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334575MXQ12B-75ZG-M9BWMM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,960
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334584MXQ12B-75ZG-M9PL-X11M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
58,960
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334593MXQ12B-75ZG-X11(-) オートスイッチなし
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする