SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZK
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334706
MXQ12B-75ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334715
MXQ12B-75ZK-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334724
MXQ12B-75ZK-M9N
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください