エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-125ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動ボディオプション(BL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335029MXQ12BL-125ZB-M9BW(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21335038MXQ12BL-125ZBJ(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ(-) オートスイッチなし
64,630
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする