SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZB
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21336124
MXQ12C-10ZB-M9BV
CADデータダウンロード
12
10
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21336133
MXQ12C-10ZB-M9NVM
CADデータダウンロード
12
10
(M) 1
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
40,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください