SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZM
作動方式
複動
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21336264
MXQ12C-10ZM
CADデータダウンロード
12
10
(-) オートスイッチなし
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21336273
MXQ12C-10ZM-M9BW
CADデータダウンロード
12
10
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください