SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-20ZN
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21336928
MXQ12C-20ZN-M9BVM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
37,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21336937
MXQ12C-20ZN-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください