SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZA3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21337847
MXQ12C-75ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337856
MXQ12C-75ZA3-M9BW-X7
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,110
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337865
MXQ12C-75ZA3-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
54,510
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください