曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21337874MXQ12C-75ZB-M9BAL-X12M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337883MXQ12C-75ZB-X11(-) オートスイッチなし
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21337899MXQ12C-75ZB-X12(-) オートスイッチなし
46,860
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする