曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZB2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZB2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックボディオプション(CL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338513MXQ12CL-30ZB2(-) オートスイッチなし
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338529MXQ12CL-30ZB2-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする