SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZD3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338556
MXQ12CL-30ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338565
MXQ12CL-30ZD3-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338574
MXQ12CL-30ZD3-X39
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください