SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZN
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338644
MXQ12CL-30ZN-M9NVM
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
37,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338653
MXQ12CL-30ZN-X45
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください