SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-30ZN5
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(5) バッファ・軸方向配管
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338669
MXQ12CL-30ZN5
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,650
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338678
MXQ12CL-30ZN5-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください