曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100A

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341137MXQ12L-100A-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,610
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341146MXQ12L-100A-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,270
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341155MXQ12L-100A-M9BL-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,270
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341164MXQ12L-100A-M9BWL-X12M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341173MXQ12L-100A-M9N-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
71,830
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341189MXQ12L-100A-M9N-X12M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
71,830
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341198MXQ12L-100A-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
72,490
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341207MXQ12L-100A-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341216MXQ12L-100A-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
68,590
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341225MXQ12L-100A-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21341234MXQ12L-100A-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする