エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20AF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20AF - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(F) バッファ付仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)20アジャスターオプション(A) 両端アジャスタチューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5対称形(L) 対称形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21342774MXQ12L-20AF-M9B-X111220
56,270
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする