エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359976MXQ16-20Z-M9BWVM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359985MXQ16-20Z-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359994MXQ16-20Z-M9PALM9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21360003MXQ16-20Z-M9PWMM9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21360019MXQ16-20Z-X2100(-) オートスイッチなし
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする