SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZH
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21362864
MXQ16-30ZH-M9NL
CADデータダウンロード
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21362873
MXQ16-30ZH-X2201
CADデータダウンロード
(ZH) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ
(-) オートスイッチなし
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください