SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50ZE
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21367649
MXQ16-50ZE-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
50,110
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21367658
MXQ16-50ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
50,770
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください