エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10Z3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10Z3 - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(3) 軸方向配管シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371088MXQ16A-10Z3-M9B1610(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371097MXQ16A-10Z3-M9BAL-X391610(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21371106MXQ16A-10Z3-M9BAL-X421610(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21371115MXQ16A-10Z3-M9BZ1610(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371124MXQ16A-10Z3-M9NL1610(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする