SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z4
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371998
MXQ16A-100Z4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
67,210
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21372007
MXQ16A-100Z4-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
73,480
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21372016
MXQ16A-100Z4-X42
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
71,230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください