曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZE3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZE3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373373MXQ16A-20ZE3-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373389MXQ16A-20ZE3-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373398MXQ16A-20ZE3-M9PW(-) 0.5M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする