エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZS - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373739MXQ16A-20ZS-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373748MXQ16A-20ZS-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373757MXQ16A-20ZS-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする