SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZB2
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374019
MXQ16A-30ZB2-M9BVM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
51,370
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374028
MXQ16A-30ZB2-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください