曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21376146MXQ16A-50ZH2-A90L(L) 3A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
53,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21376155MXQ16A-50ZH2-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする