エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZS - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21376514MXQ16A-50ZS-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21376523MXQ16A-50ZS-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21376539MXQ16A-50ZS-M9N-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21376548MXQ16A-50ZS-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21376557MXQ16A-50ZS-X11(-) オートスイッチなし
40,480
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする