SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50Z2
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376584
MXQ16A-50Z2-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21376593
MXQ16A-50Z2-M9NWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください