エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-75ZQ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-75ZQ - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377668MXQ16A-75ZQ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする