曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-75Z2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-75Z2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377738MXQ16A-75Z2-M9BAM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21377747MXQ16A-75Z2-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする