曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378474MXQ16B-100ZE-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,720
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378483MXQ16B-100ZE-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378499MXQ16B-100ZE-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,610
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする