曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-40ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-40ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21379829MXQ16B-40ZB-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379838MXQ16B-40ZB-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする