SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-40ZE
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21379865
MXQ16B-40ZE-M9NL
CADデータダウンロード
¥
44,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379874
MXQ16B-40ZE-M9NL-X11
CADデータダウンロード
¥
45,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください