SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-40ZG
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21379908
MXQ16B-40ZG-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
51,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21379917
MXQ16B-40ZG-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379926
MXQ16B-40ZG-X28
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください