曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CSP - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21382078MXQ16L-100CSP-M9BL-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
73,590
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21382087MXQ16L-100CSP-M9BWL-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21382096MXQ16L-100CSP-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする