SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20FR
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(FR) バッファ・エンドロック付
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(Z) 5
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21396778
MXQ20-20FR-M9BZ
CADデータダウンロード
20
20
¥
64,790
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください