エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21398248MXQ20-30Z-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21398257MXQ20-30Z-M9BVZM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21398266MXQ20-30Z-X45(-) オートスイッチなし
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする