SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZHC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401389
MXQ20-50ZHC-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください