SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZK
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403735
MXQ20A-10ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21403744
MXQ20A-10ZK-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21403753
MXQ20A-10ZK-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,420
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください