SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100Z4
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21404444
MXQ20A-100Z4-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
79,370
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21404453
MXQ20A-100Z4-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
79,260
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください