曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動機能オプション(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21404469MXQ20A-125Z-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404478MXQ20A-125Z-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
63,640
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404487MXQ20A-125Z-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
67,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404496MXQ20A-125Z-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする