エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406334MXQ20A-30Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406343MXQ20A-30Z-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406359MXQ20A-30Z-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406368MXQ20A-30Z-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする