エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-40ZB3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-40ZB3 - SMC
作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21407059MXQ20A-40ZB32040(-) オートスイッチなし
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21407068MXQ20A-40ZB3-M9BL2040M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする